CHF 78.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 84.53inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.20 | - |
40+ | CHF 63.50 | 18.80% |
80+ | CHF 56.60 | 27.62% |
120+ | CHF 49.90 | 36.19% |
160+ | CHF 45.00 | 42.46% |
320+ | CHF 43.50 | 44.37% |
640+ | CHF 42.30 | 45.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Teknopharm SD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |