GOODALL

GOODALL Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 19x6.0

  • ERIKS:14081579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.64inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.20

-

40+

CHF 54.50

18.90%

80+

CHF 48.70

27.53%

120+

CHF 42.90

36.16%

160+

CHF 38.70

42.41%

320+

CHF 37.40

44.35%

640+

CHF 36.40

45.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Teknopharm SD
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein