CHF 218.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 235.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 218.00 | - |
40+ | CHF 177.00 | 18.81% |
80+ | CHF 158.50 | 27.29% |
120+ | CHF 139.50 | 36.01% |
160+ | CHF 125.50 | 42.43% |
320+ | CHF 121.50 | 44.27% |
640+ | CHF 118.50 | 45.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Teknopharm SD |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 116 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 450 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 4.9 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |