Eriks
GOODALL

GOODALL Gummischlauch TANKER SD Flexoline 25x35, 61m

  • ERIKS:14903254
Image 1
Anwendung
• Optimal für Mineralölprodukte und Treibstoffmischungen bis zu einem Aromatenanteil von max. 55%
• Verfügt über eine leichte und flexible Konstruktion für ein einfaches Handling
• Statische Aufladung kann durch die leitfähige Schlauchwand sicher abgeleitet werden (Ω/T Schlauch)

Temperaturbereich:
• - 30°C bis + 82°C

Berstdruck:
• 40 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele:
• NBR-Gummi, schwarz, glatt
• Elektrisch leitfähig: R < 106 Ω

Einlagen:
• Mehrere, geflochtene, hochfeste Textileinlagen
• Eingebettete Stahldrahtspirale

Decke:
• CR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest
• Elektrisch leitfähig: R < 106 Ω Markierung
• Gelber Längsstreifen: GOODALL TANKER SD FLEXOLINE • OIL 10 BAR – 150 PSI Ω/T
• Geprägter Streifen: GOODALL TANKER SD FLEXOLINE – NBR – SD – 10 bar (150PSI) - Ω/T - quartal / jahr

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.10

-

30+

CHF 33.80

8.89%

61+

CHF 30.50

17.79%

122+

CHF 27.00

27.22%

244+

CHF 26.20

29.38%

488+

CHF 25.50

31.27%

976+

CHF 24.70

33.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Tanker SD Flexoline