GOODALL

GOODALL Gummischlauch SUPERB WHITE SD 19x31mm, 30m

  • ERIKS:14918385
Image 1
GOODALL Schlauch SUPERB WHITE SD, PTFE, weiss, 16bar.

Anwendung
• Flexibler Schlauch für Saug- und Druckanwendungen für verschiedene Arten von pharmazeutischen und chemischen Substanzen in pharmazeutischen Umgebungen
• Idealer Schlauch für Produktionsprozesse die den Einsatz von
inerten, kontaminationsfreien Schlauchmaterialien erfordern
• Der PTFE-Schlauch gewährleistet eine hervorragende Dichtigkeit und
absolut kontaminationsfreien Transport jeder Flüssigkeit

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften
• USP Klasse VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• 3-A Hygienestandards n. 20-27
• EG 1935/2004
• EU 10/2011
• EG 2023/2006
• ISO 10993:2009
• Abschnitte 4,5,11,121

Temperaturbereich
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Dampfreinigung mit offenem Ende bis zu 150˚C/302˚F (max. 30 Minuten)

Berstdruck
• 64 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele
• PTFE-Gummi, weiss, glatt
• frei von Phthalaten
• Geruchs- und geschmacksneutral

Einlagen
• mehrere hochfeste synthethische Einlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig
• Doppelte statische Kupferdrähte zur Ableitung statischer Elektrizität

Decke
• EPDM-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• Hervorragende Abrieb-, Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Markierung
• Weiss, rot und blauer Längsstreifen: GOODALL SUPERB
WHITE SD • 16 BAR – 232 PSI Ω
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPERB WHITE SD - EN12115:2011 -PTFE - 16 BAR - Ω - quarter year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 210.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.50

-

30+

CHF 158.50

18.51%

60+

CHF 141.50

27.25%

90+

CHF 124.00

36.25%

120+

CHF 112.00

42.42%

240+

CHF 109.00

43.96%

480+

CHF 105.00

46.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb White SD