GOODALL

GOODALL Gummischlauch SUPERB WHITE PHARMA SD 38x51mm, 30m

  • ERIKS:14918381
Image 1
GOODALL Schlauch SUPERB WHITE PHARMA SD, PTFE, weiss, 10bar.

Anwendung
• Flexibler, universeller PTFE-Schlauch für Saug- und Druckanwendungen für Fässer, Container, Tankwagen und Festinstallationen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie pharmazeutischen Umgebungen
• Der nahtlose PTFE-Schlauch gewährleistet eine hervorragende Dichtigkeit und absolut kontaminationsfreien Transport jeglicher Flüssigkeiten (geeignet für alle gängigen Chemikalien, siehe Beständigkeitstabelle)
• Idealer Schlauch, wenn Produktionsprozesse die Verwendung von inerten, kontaminationsfreien Rohrmaterialien erfordern, die zahlreichen internationalen Vorschriften entsprechen

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften
• USP Class VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• 3-A Sanitary Standards n. 20-27
• EC 1935/2004
• EU 10/2011
• EC 2023/2006
• ISO 10993:2009
• Sections 5,10,11

Temperaturbereich
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Dampfreinigung mit offenem Ende bis zu 150˚C/302˚F (max. 30 Minuten)

Berstdruck
• 64 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele
• PTFE-Gummi, weiss, glatt
• frei von Phthalaten
• Geruchs- und geschmacksneutral

Einlagen
• mehrere hochfeste synthethische Einlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig
• Doppelte statische Kupferdrähte zur Ableitung statischer Elektrizität

Decke
• Marmoriertes UPE, schwarz und weiß, glatt
• Hervorragende Abrieb-, Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
• Hygienisch und sehr leicht zu reinigen, niedriger Reibungskoeffizient
• Beständig gegen milde Chemikalien und Säuren
• Entspricht den FDA-Normen, geruchs- und geschmacksneutral
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Markierung
• Rot und blauer Längsstreifen: GOODALL SUPERB
WHITE PHARMA SD • 10 BAR – 150 PSI Ω
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPERB WHITE PHARMA SD - PTFE - 10 BAR - Ω - quarter/year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 407.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 440.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 407.50

-

30+

CHF 265.00

34.97%

60+

CHF 236.50

41.96%

90+

CHF 208.00

48.96%

120+

CHF 187.50

53.99%

240+

CHF 182.00

55.34%

480+

CHF 176.50

56.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb White Pharma SD