GOODALL

GOODALL Gummischlauch SUPERB WHITE PHARMA SD 13x25mm, 20m

  • ERIKS:14918377
Image 1
GOODALL Schlauch SUPERB WHITE PHARMA SD, PTFE, weiss, 10bar.

Anwendung
• Flexibler, universeller PTFE-Schlauch für Saug- und Druckanwendungen für Fässer, Container, Tankwagen und Festinstallationen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie pharmazeutischen Umgebungen
• Der nahtlose PTFE-Schlauch gewährleistet eine hervorragende Dichtigkeit und absolut kontaminationsfreien Transport jeglicher Flüssigkeiten (geeignet für alle gängigen Chemikalien, siehe Beständigkeitstabelle)
• Idealer Schlauch, wenn Produktionsprozesse die Verwendung von inerten, kontaminationsfreien Rohrmaterialien erfordern, die zahlreichen internationalen Vorschriften entsprechen

Entspricht den strengsten internationalen Vorschriften
• USP Class VI
• FDA 21 Cfr 177.1550
• 3-A Sanitary Standards n. 20-27
• EC 1935/2004
• EU 10/2011
• EC 2023/2006
• ISO 10993:2009
• Sections 5,10,11

Temperaturbereich
• -40°C to +150°C
• -40°F to +302°F
• Dampfreinigung mit offenem Ende bis zu 150˚C/302˚F (max. 30 Minuten)

Berstdruck
• 64 bar
• Sicherheitsfaktor 4:1

Seele
• PTFE-Gummi, weiss, glatt
• frei von Phthalaten
• Geruchs- und geschmacksneutral

Einlagen
• mehrere hochfeste synthethische Einlagen
• eingebettete Stahldrahtspirale, vakuumbeständig
• Doppelte statische Kupferdrähte zur Ableitung statischer Elektrizität

Decke
• Marmoriertes UPE, schwarz und weiß, glatt
• Hervorragende Abrieb-, Wetter-, Ozon- und Alterungsbeständigkeit
• Hygienisch und sehr leicht zu reinigen, niedriger Reibungskoeffizient
• Beständig gegen milde Chemikalien und Säuren
• Entspricht den FDA-Normen, geruchs- und geschmacksneutral
• Elektrisch Leitfährig (R < 10^6 Ω)

Markierung
• Rot und blauer Längsstreifen: GOODALL SUPERB
WHITE PHARMA SD • 10 BAR – 150 PSI Ω
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPERB WHITE PHARMA SD - PTFE - 10 BAR - Ω - quarter/year

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 248.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 230.00

-

20+

CHF 150.00

34.78%

40+

CHF 133.50

41.96%

60+

CHF 118.00

48.70%

80+

CHF 106.50

53.70%

160+

CHF 102.50

55.43%

320+

CHF 99.50

56.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Superb White Pharma SD