GOODALL

GOODALL Gummischlauch SUPER CORD 16x24mm, 40m

  • ERIKS:14918926
Image 1
GOODALL Schlauch SUPER CORD, NBR/SBR, schwarz, 10bar.

Anwendung
• Besonders strapazierfähiger Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Landwirtschaft und auf Baustellen
• Geeignet für ölhaltige Luft

Temperaturbereich
• - 30°C bis + 85°C

Berstdruck
• 30 bar
• Sicherheitsfaktor 3:1

Seele
• NBR/SBR-Gummi, schwarz, glatt
• Geeignet für ölhaltige Luft

Einlagen
• spiralförmig geflochtene Textileinlagen

Decke
• CR-Gummi, schwarz, stoffgemustert
• exzellent öl-, witterungs- und ozonbeständig, abriebfest

Markierung
• Weisser Längsstreifen: GOODALL SUPER-CORD - WATER 30BAR
• Geprägter Streifen: GOODALL SUPER-CORD – water – 30 bar WP

Kupplungen
• Je nach Wahl

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.10

-

40+

CHF 14.30

25.13%

80+

CHF 13.40

29.84%

120+

CHF 12.30

35.60%

160+

CHF 11.50

39.79%

320+

CHF 11.20

41.36%

640+

CHF 10.80

43.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL