CHF 104.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 112.96inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.50 | - |
20+ | CHF 86.90 | 16.84% |
40+ | CHF 78.30 | 25.07% |
80+ | CHF 69.60 | 33.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Petralflo SD |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 79 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.95 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Ja |