GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo SD, Rolle=40m, ID 25x6

  • ERIKS:12761678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.00

-

20+

CHF 45.10

16.48%

40+

CHF 40.60

24.81%

80+

CHF 36.10

33.15%

160+

CHF 34.90

35.37%

320+

CHF 33.90

37.22%

640+

CHF 32.80

39.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo SD
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.05 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja