GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 75x8

  • ERIKS:12761659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 139.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.50

-

20+

CHF 108.00

16.60%

40+

CHF 96.60

25.41%

80+

CHF 86.00

33.59%

160+

CHF 83.50

35.52%

320+

CHF 81.00

37.45%

640+

CHF 78.60

39.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo D
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.8 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja