GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 50x8

  • ERIKS:12761657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 114.59inkl. MwSt

43.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.00

-

20+

CHF 87.70

17.26%

40+

CHF 78.90

25.57%

80+

CHF 70.20

33.77%

160+

CHF 68.10

35.75%

320+

CHF 66.00

37.74%

640+

CHF 64.10

39.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo D
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
275 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.5 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja
Alternativen

CHF 101.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026