GOODALL

GOODALL Gummischlauch Petralflo D, Rolle=40m, ID 32x6

  • ERIKS:12761655
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Petralflo D
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.05 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Ja