CHF 88.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 95.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.60 | - |
40+ | CHF 70.70 | 20.20% |
120+ | CHF 63.80 | 27.99% |
160+ | CHF 60.30 | 31.94% |
320+ | CHF 58.50 | 33.97% |
640+ | CHF 56.70 | 36.00% |
1280+ | CHF 55.10 | 37.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 102 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 900 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.01 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |