GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 76x5

  • ERIKS:10014983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

16.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.50

-

40+

CHF 52.40

20.00%

120+

CHF 47.40

27.63%

160+

CHF 44.70

31.76%

320+

CHF 43.30

33.89%

640+

CHF 42.00

35.88%

1280+

CHF 40.80

37.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
86 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
760 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.55 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 248 °F
Statisches Kabel
Nein