GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x5

  • ERIKS:10015725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 60.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.50

-

40+

CHF 44.10

20.54%

120+

CHF 39.80

28.29%

160+

CHF 37.50

32.43%

320+

CHF 36.50

34.23%

640+

CHF 35.40

36.22%

1280+

CHF 34.40

38.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
73 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
630 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.34 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 248 °F
Statisches Kabel
Nein