GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 60x5

  • ERIKS:10014981
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.10

-

40+

CHF 40.10

19.96%

120+

CHF 36.20

27.74%

160+

CHF 34.10

31.94%

320+

CHF 33.10

33.93%

640+

CHF 32.10

35.93%

1280+

CHF 31.10

37.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
600 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.28 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C