CHF 39.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 42.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.50 | - |
40+ | CHF 31.70 | 19.75% |
120+ | CHF 28.50 | 27.85% |
160+ | CHF 27.00 | 31.65% |
320+ | CHF 26.30 | 33.42% |
640+ | CHF 25.50 | 35.44% |
1280+ | CHF 24.70 | 37.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 510 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.11 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 248 °F |
Statisches Kabel | Nein |