GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 48x5

  • ERIKS:10014979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.60

-

40+

CHF 30.20

19.68%

120+

CHF 27.10

27.93%

160+

CHF 25.60

31.91%

320+

CHF 24.80

34.04%

640+

CHF 24.10

35.90%

1280+

CHF 23.40

37.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
48 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
480 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.04 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C