CHF 33.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
176 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.30 | - |
40+ | CHF 26.60 | 20.12% |
120+ | CHF 24.10 | 27.63% |
160+ | CHF 22.60 | 32.13% |
320+ | CHF 21.90 | 34.23% |
640+ | CHF 21.30 | 36.04% |
1280+ | CHF 20.50 | 38.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 42 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 420 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.93 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |