CHF 31.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.50 | - |
40+ | CHF 25.20 | 20.00% |
120+ | CHF 22.60 | 28.25% |
160+ | CHF 21.50 | 31.75% |
320+ | CHF 20.80 | 33.97% |
640+ | CHF 20.20 | 35.87% |
1280+ | CHF 19.60 | 37.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 400 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.89 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |