CHF 27.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 30.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.80 | - |
40+ | CHF 22.40 | 19.42% |
120+ | CHF 20.10 | 27.70% |
160+ | CHF 19.20 | 30.94% |
320+ | CHF 18.60 | 33.09% |
640+ | CHF 18.10 | 34.89% |
1280+ | CHF 17.50 | 37.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 380 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 248 °F |
Statisches Kabel | Nein |