GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x4

  • ERIKS:10014973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.80

-

40+

CHF 20.70

19.77%

120+

CHF 18.60

27.91%

160+

CHF 17.60

31.78%

320+

CHF 17.10

33.72%

640+

CHF 16.50

36.05%

1280+

CHF 16.00

37.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
320 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 248 °F
Statisches Kabel
Nein