GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 30x4

  • ERIKS:13353224
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.90

-

40+

CHF 18.40

19.65%

120+

CHF 16.60

27.51%

160+

CHF 15.70

31.44%

320+

CHF 15.30

33.19%

640+

CHF 14.70

35.81%

1280+

CHF 14.30

37.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.54 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C