CHF 21.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.30 | - |
40+ | CHF 17.20 | 19.25% |
80+ | CHF 16.80 | 21.13% |
120+ | CHF 15.30 | 28.17% |
160+ | CHF 14.60 | 31.46% |
320+ | CHF 14.20 | 33.33% |
640+ | CHF 13.70 | 35.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.47 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 248 °F |
Statisches Kabel | Nein |