GOODALL

GOODALL Gummischlauch Ostra, Rolle=40m, Innendurchmesser 22x4

  • ERIKS:10014970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.70

-

40+

CHF 15.90

19.29%

120+

CHF 14.20

27.92%

160+

CHF 13.50

31.47%

320+

CHF 13.20

32.99%

640+

CHF 12.80

35.03%

1280+

CHF 12.30

37.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Ostra
Innendurchmesser
22 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
30 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Min. Berstdruck
15 bar
Min. Biegeradius
220 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.42 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 120 °C