CHF 101.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.50 | - |
40+ | CHF 81.10 | 20.10% |
120+ | CHF 73.00 | 28.08% |
160+ | CHF 68.80 | 32.22% |
320+ | CHF 66.80 | 34.19% |
640+ | CHF 64.70 | 36.26% |
1280+ | CHF 62.80 | 38.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Ostra |
Innendurchmesser | 102 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 114 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Min. Berstdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 1020 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.25 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 120 °C |