GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 75x8

  • ERIKS:12948428
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 163.77inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 151.50

-

20+

CHF 137.50

9.24%

40+

CHF 123.50

18.48%

80+

CHF 117.00

22.77%

160+

CHF 113.00

25.41%

320+

CHF 110.00

27.39%

640+

CHF 107.00

29.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.59 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein