GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 63x8

  • ERIKS:12948427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 139.99inkl. MwSt

30.04 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 129.50

-

20+

CHF 117.50

9.27%

40+

CHF 106.00

18.15%

80+

CHF 99.40

23.24%

160+

CHF 96.40

25.56%

320+

CHF 93.50

27.80%

640+

CHF 90.80

29.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.8 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein