GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 50x8

  • ERIKS:12948426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 96.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

28.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 89.40

-

20+

CHF 81.30

9.06%

40+

CHF 73.10

18.23%

80+

CHF 69.10

22.71%

160+

CHF 67.10

24.94%

320+

CHF 65.00

27.29%

640+

CHF 63.00

29.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
275 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.29 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein