GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 38x6,5

  • ERIKS:12948425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.78inkl. MwSt

52.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.50

-

20+

CHF 70.50

9.03%

40+

CHF 63.50

18.06%

80+

CHF 59.90

22.71%

160+

CHF 58.20

24.90%

320+

CHF 56.40

27.23%

640+

CHF 54.60

29.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.35 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein