GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 32x6

  • ERIKS:12948424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.54inkl. MwSt

13.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.10

-

20+

CHF 61.10

8.94%

40+

CHF 55.10

17.88%

80+

CHF 51.80

22.80%

160+

CHF 50.20

25.19%

320+

CHF 48.70

27.42%

640+

CHF 47.30

29.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.06 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein