GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 25x6

  • ERIKS:12948423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.86inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.00

-

20+

CHF 54.50

9.17%

40+

CHF 49.20

18.00%

80+

CHF 46.50

22.50%

160+

CHF 45.10

24.83%

320+

CHF 43.70

27.17%

640+

CHF 42.40

29.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.8 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein