GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 19x6

  • ERIKS:12948422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 61.62inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.00

-

20+

CHF 51.70

9.30%

40+

CHF 46.70

18.07%

80+

CHF 44.10

22.63%

160+

CHF 42.80

24.91%

320+

CHF 41.50

27.19%

640+

CHF 40.30

29.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.74 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein