GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD, Rolle=40m, ID 100x8

  • ERIKS:12948429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 272.41inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 252.00

-

20+

CHF 229.00

9.13%

40+

CHF 206.50

18.06%

80+

CHF 195.00

22.62%

160+

CHF 189.00

25.00%

320+

CHF 183.50

27.18%

640+

CHF 177.50

29.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
4.6 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein