GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x8.0

  • ERIKS:14029487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 169.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 157.00

-

40+

CHF 100.00

36.31%

80+

CHF 85.50

45.54%

120+

CHF 78.60

49.94%

180+

CHF 72.40

53.89%

360+

CHF 70.20

55.29%

720+

CHF 68.10

56.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Plus
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
440 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.54 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein