GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.0

  • ERIKS:14029485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 148.64inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 137.50

-

40+

CHF 87.10

36.65%

80+

CHF 74.50

45.82%

120+

CHF 68.50

50.18%

180+

CHF 63.00

54.18%

360+

CHF 61.20

55.49%

720+

CHF 59.30

56.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Plus
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
360 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.09 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein