CHF 109.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 118.37inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 109.50 | - |
40+ | CHF 69.60 | 36.44% |
80+ | CHF 59.50 | 45.66% |
120+ | CHF 54.60 | 50.14% |
180+ | CHF 50.30 | 54.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Nutralon SD Plus |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 280 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.67 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |