GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x7.5

  • ERIKS:14029483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.20

-

40+

CHF 57.40

36.36%

80+

CHF 49.10

45.57%

120+

CHF 45.20

49.89%

180+

CHF 41.60

53.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Plus
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.23 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein