GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x7.0

  • ERIKS:14029480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 83.89inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.60

-

40+

CHF 49.50

36.21%

80+

CHF 42.30

45.49%

120+

CHF 38.90

49.87%

180+

CHF 35.90

53.74%

360+

CHF 34.70

55.28%

720+

CHF 33.80

56.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Plus
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
46 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein