GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Plus, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x7.0

  • ERIKS:14029477
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.40

-

40+

CHF 41.60

36.39%

80+

CHF 35.60

45.57%

120+

CHF 32.70

50.00%

180+

CHF 30.20

53.82%

360+

CHF 29.20

55.35%

720+

CHF 28.40

56.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Plus
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.83 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein