GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 75x8

  • ERIKS:12948420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 228.63inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 211.50

-

20+

CHF 192.00

9.22%

40+

CHF 173.00

18.20%

80+

CHF 163.50

22.70%

160+

CHF 158.50

25.06%

320+

CHF 153.50

27.42%

640+

CHF 149.50

29.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.5 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein