GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 63x8

  • ERIKS:12948419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 202.69inkl. MwSt

27.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.50

-

20+

CHF 171.00

8.80%

40+

CHF 153.50

18.13%

80+

CHF 145.00

22.67%

160+

CHF 141.00

24.80%

320+

CHF 136.50

27.20%

640+

CHF 132.50

29.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
79 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.74 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein