GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 50x8

  • ERIKS:12948418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 132.42inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.50

-

20+

CHF 111.50

8.98%

40+

CHF 100.50

17.96%

80+

CHF 94.50

22.86%

160+

CHF 91.70

25.14%

320+

CHF 89.00

27.35%

640+

CHF 86.40

29.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
275 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.11 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein