GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 38x6,5

  • ERIKS:12948417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 95.67inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.50

-

20+

CHF 80.50

9.04%

40+

CHF 72.40

18.19%

80+

CHF 68.40

22.71%

160+

CHF 66.40

24.97%

320+

CHF 64.40

27.23%

640+

CHF 62.50

29.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
225 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.4 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein