GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon SD Lite, Rolle=40m, ID 32x6

  • ERIKS:12948415
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 72.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.90

-

20+

CHF 60.80

9.12%

40+

CHF 54.80

18.09%

80+

CHF 51.70

22.72%

160+

CHF 50.20

24.96%

320+

CHF 48.70

27.20%

640+

CHF 47.20

29.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon SD Lite
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein