GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon, Rolle=40m, ID 25x6

  • ERIKS:12948414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.64inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.40

-

20+

CHF 47.70

8.97%

40+

CHF 42.80

18.32%

80+

CHF 40.50

22.71%

160+

CHF 39.20

25.19%

320+

CHF 38.00

27.48%

640+

CHF 36.90

29.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.8 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein