GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon, Rolle=40m, ID 19x6

  • ERIKS:12948413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.90

-

20+

CHF 35.40

9.00%

40+

CHF 31.90

17.99%

80+

CHF 30.20

22.37%

160+

CHF 29.20

24.94%

320+

CHF 28.40

26.99%

640+

CHF 27.60

29.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.67 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein