GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nutralon, Rolle=40m, ID 13x5

  • ERIKS:12948412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.30

-

20+

CHF 32.20

8.78%

40+

CHF 29.00

17.85%

80+

CHF 27.30

22.66%

160+

CHF 26.50

24.93%

320+

CHF 25.80

26.91%

640+

CHF 25.00

29.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nutralon
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
68 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.57 kg/m
Material Seele
NBR3
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein