GOODALL

GOODALL Gummischlauch Nitrogen, Rolle=60m, ID 25x6

  • ERIKS:12993264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.90

-

40+

CHF 33.00

23.08%

80+

CHF 28.20

34.27%

160+

CHF 24.80

42.19%

320+

CHF 24.10

43.82%

640+

CHF 23.40

45.45%

1280+

CHF 22.70

47.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Nitrogen
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
24 bar
Min. Berstdruck
96 bar
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
60 m
Gewicht
0.76 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein